€ 1.172,00/ stukexcl. btw
€ 1.418,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | DZC |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG16/Cetop 7 |
Uitvoering klep | Drukreduceer in A |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 300 l/min |
Instelbereik | 2 - 70 bar |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |