€ 1.118,00/ stukexcl. btw
€ 1.352,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | DZC |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | Cetop P05 |
Uitvoering klep | Drukreduceer in A |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 150 l/min |
Instelbereik | 2 - 70 bar |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |