Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Reduceerklep DZC5-140/20N-II

  • ERIKS:14749514
Image 1
DZC5, DZCR5, DZC7 en DZC8 zijn 3-poorts drukreduceerventielen voor subplaatmontage. Ze worden gebruikt om de druk in de werkleiding te verlagen (bijv. voor het uitbalanceren van ladingen of voor een hydraulisch tegengewicht) en de overschrijding af te voeren naar de tankleiding. Ze zijn ontworpen met ISO 4401 montage-interface, maar B-poort wordt niet gebruikt. DZC5, DZCR5, DZC7 en DZC8 zijn verkrijgbaar in vier drukregelbereiken tot 280 bar. De druk kan worden ingesteld met een inbusbout of met een knop.
Opslaan in lijst

€ 1.034,00/ stukexcl. btw

€ 1.251,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DZC
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG10/Cetop 5 voorgestuurd
Uitvoering klep
Drukreduceer in A
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
150 l/min
Instelbereik
2 - 140 bar
Manometer aansluiting
1/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR