€ 2.618,00/ stukexcl. btw
€ 3.167,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | DSE5J |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | 4/3 |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 320 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 180 l/min |
Spanning | 24 VDC |
Type plug | 6-polig + PE |
Ingebouwde elektronica | Ja |
Type ventiel | Elektrisch signaal 4-20 mA |
Afdichting materiaal | NBR |