Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel stuurventiel met terugkoppeling en OBE DSE5J-Z50/31N-E1K11C

  • ERIKS:14752559
Image 1
DSE5J is een proportioneel stuurventiel, direct gestuurd, met geïntegreerde elektronica en positieregeling, geschikt voor montage op een basisplaat. De klep wordt gebruikt om de positie en snelheid van hydraulische actuatoren te regelen. De geïntegreerde elektronica heeft een analoge interface met stroom- of spanningsreferentiesignaal via een 6-polige + PE aansluiting.
Opslaan in lijst

€ 2.536,00/ stukexcl. btw

€ 3.068,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSE5J
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
320 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
180 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
6-polig + PE
Ingebouwde elektronica
Ja
Type ventiel
Elektrisch signaal 4-20 mA
Afdichting materiaal
NBR