Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel stuurventiel met OBE DSPE8G-C300/40N-II/E0K11B

  • ERIKS:14752470
Image 1
De DSPE*G, DSPE*GL en DSPE*GH zijn proportionele richtingskleppen, pilot-gestuurd, met geïntegreerde elektronica, ontworpen voor montage op bodemplaten. Deze kleppen zijn verkrijgbaar in de maten van ISO 4401-05 tot ISO 4401-10 met vergrote poorten en zijn ideaal voor het regelen van de positie en snelheid van hydraulische actuatoren.

Belangrijkste kenmerken:

Maten:
De DSPE*G, DSPE*GL en DSPE*GH kleppen zijn verkrijgbaar in verschillende maten volgens de ISO 4401-05, ISO 4401-07, ISO 4401-08 en ISO 4401-10 normen. Er zijn ook versies met vergrote poorten voor betere prestaties.
Open of gesloten middenstand:
Elk model is beschikbaar met een spool met open middenstand of gesloten middenstand, om aan verschillende toepassingsbehoeften te voldoen.
Regeneratieve circuits:
De DSPE7G*, DSPE8G* en DSPE10G* kleppen ondersteunen spools voor regeneratieve circuits, wat zorgt voor energie-efficiëntie in specifieke toepassingen.
Pilotvoedingsopties:
De kleppen kunnen worden geleverd met interne pilot, intern met geïntegreerd drukreduceerventiel, of externe pilot, wat flexibiliteit biedt bij installatie.

Opties voor geïntegreerde elektronica:

G-versie:
Standaard elektronica met een analoge interface, met stroom- of spanningsreferentiesignaal en een 6-polige + PE aansluiting. Ideaal voor traditionele toepassingen met directe aansturing.
GL-versie:
Compacte elektronica met Io-Link-, Can-Open- of analoge interface en een 5-polige M12-aansluiting. Perfect voor toepassingen die geavanceerde connectiviteit vereisen.
GH-versie:
Ondersteunt communicatie via fieldbus met EtherCAT-, Ethernet/IP- en Profinet-interfaces, met een 11-polige M12-aansluiting. Optimaal voor geavanceerde industriële toepassingen met complexe communicatiebehoeften.

De DSPE*G, DSPE*GL en DSPE*GH kleppen zijn ideaal voor een breed scala aan industriële hydraulische toepassingen en bieden precisie, betrouwbaarheid en geavanceerde elektronische regelmogelijkheden.
Opslaan in lijst

€ 2.802,00/ stukexcl. btw

€ 3.390,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSPE8G
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG25/Cetop 8
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
800 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
6-polig + PE
Ingebouwde elektronica
Ja
Type ventiel
Elektrisch signaal +/- 10V
Afdichting materiaal
NBR