Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel stuurventiel met OBE DSE5G-C60/31N-E1K11B

  • ERIKS:14752376
Image 1
DSE5G, DSE5GL en DSE5GH zijn proportionele stuurventielen, direct bediend, met geïntegreerde elektronica, voor montage op subplaat. Ze worden gebruikt om de positie en snelheid van hydraulische actuatoren te regelen.

De beschikbare elektronische opties voor open lus zijn:

G-versie:
Standaard elektronica met een analoge interface, met stroom- of spanningsreferentiesignaal en een 6-polige + PE-verbinding, ideaal voor traditionele toepassingen met directe besturing.
GL-versie:
Compacte en kosteneffectieve elektronica met IO-link, CANopen of analoge interface en een 5-polige M12-verbinding, perfect voor toepassingen met geavanceerde connectiviteit.
GH-versie
Ondersteunt veldbuscommunicatie met EtherCAT-, Ethernet/IP- en Profinet-interfaces, met een 11-polige M12-verbinding, optimaal voor geavanceerde industriële toepassingen met complexe communicatiebehoeften.
Opslaan in lijst

€ 2.046,00/ stukexcl. btw

€ 2.475,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSE5G*
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
320 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
90 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
6-polig + PE
Ingebouwde elektronica
Ja
Type ventiel
Elektrisch signaal 4-20 mA
Afdichting materiaal
NBR