Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel stuurventiel met OBE DSE3G-CZ04/31N-E0K11B

  • ERIKS:14752092
Image 1
DSE3G, DSE3GL en DSE3GH zijn proportionele stuurventielen, direct bediend, met geïntegreerde elektronica, voor montage op subplaat. Ze worden gebruikt om de positie en snelheid van hydraulische actuatoren te regelen.

De elektronische opties voor open lus zijn gelijk aan die van de DSE5-serie:

G-versie:
Met standaard analoge interface.
GL-versie:
Met compacte IO-link/CANopen/analoge interface.
GH-versie:
Metveldbuscommunicatie.
Opslaan in lijst

€ 1.598,00/ stukexcl. btw

€ 1.933,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSE3G
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
40 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
6-polig + PE
Ingebouwde elektronica
Ja
Type ventiel
Elektrisch signaal +/- 10V
Afdichting materiaal
NBR