€ 1.660,00/ stukexcl. btw
€ 2.008,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | DSE3G |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | 4/3 |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 40 l/min |
Spanning | 24 VDC |
Type plug | 6-polig + PE |
Ingebouwde elektronica | Ja |
Type ventiel | Elektrisch signaal 4-20 mA |
Afdichting materiaal | NBR |