€ 2.202,00/ stukexcl. btw
€ 2.664,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | DSPE8 |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG25/Cetop 8 |
Uitvoering klep | 4/3 |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 800 l/min |
Spanning | 24 VDC |
Type plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Noodbediening | Met beschermkap |
Afdichting materiaal | NBR |