Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel stuurventiel DSPE5-A80/20N-IE/D24K1

  • ERIKS:14751959
Image 1
De DSPE5, DSPE5R, DSPE7, DSPE8, DSPE10 en DSPE11 zijn proportionele stuurventielen, pilootbediend, voor montage op subplaat. Ze worden gebruikt om positie en snelheid van hydraulische actuatoren te regelen. Voor elke maat zijn spoelen beschikbaar met open centrum, gesloten centrum en voor regeneratieve circuits. De pilootvoeding kan intern zijn, intern met ingebouwd drukregelventiel of extern. De afvoer kan intern of extern zijn. Deze kleppen kunnen direct worden aangestuurd met een stroomgestuurde voeding of met een elektronische stuurkaart die apart besteld moet worden. De DSPE5-klep is uitwisselbaar met oudere E4E Duplomatic-modellen.
Opslaan in lijst

€ 1.406,00/ stukexcl. btw

€ 1.701,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSPE5
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG10/Cetop 5 voorgestuurd
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
180 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR