Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel stuurventiel DSE5-A60/10N-D24K1

  • ERIKS:14752331
Image 1
De DSE5 is een proportioneel stuurventiel, direct bediend, voor montage op subplaat. Hij wordt gebruikt om de positie en snelheid van hydraulische actuatoren te regelen. Schuiven met open of gesloten centrum zijn beschikbaar voor verschillende nominale debieten. Versies met externe retour maken bediening mogelijk bij drukken tot 320 bar op de T-poort van de klep. De klep kan rechtstreeks worden aangestuurd met een stroomgestuurde voeding of met een elektronische kaart, die apart besteld moet worden.
Opslaan in lijst

€ 1.062,00/ stukexcl. btw

€ 1.285,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSE5
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
320 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
90 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR