€ 1.086,00/ stukexcl. btw
€ 1.314,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | DSE5 |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | 4/3 |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 320 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 90 l/min |
Spanning | 12 VDC |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Type plug | DEUTSCH DT04-2P |
Noodbediening | Draaiknop |
Afdichting materiaal | NBR |