Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel stuurventiel DSE3-C01/11N-D24K1

  • ERIKS:14752258
Image 1
De DSE3 is een proportioneel stuurventiel, direct bediend, voor montage op subplaat. Hij wordt gebruikt om positie en snelheid van hydraulische actuatoren te regelen. Schuiven met open of gesloten centrum zijn beschikbaar voor verschillende nominale debieten. De DSE3-serie omvat ook versies met een hoge IP-waarde en corrosiebestendigheid. De klep kan rechtstreeks worden aangestuurd met een stroomgestuurde voeding of met een elektronische kaart, die apart besteld moet worden.
Opslaan in lijst

€ 732,00/ stukexcl. btw

€ 885,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSE3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
40 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR