Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel overdrukklep PRE3-025/20N-D24K1

  • ERIKS:14752875
Image 1
De PRE3 zijn proportionele overdrukventielen, piloot aangedreven, voor subplaatmontage. Het is geschikt om de druk in hydraulische circuits te moduleren. Dit ventiel heeft een mechanische drukbegrenzingsfunctie voor optimale veiligheid. Er zijn vijf drukinstelbereiken beschikbaar tot 350 bar. Het kan direct worden aangestuurd via een stroomgestuurde voeding of via een elektronische kaart, die apart besteld moet worden.
Opslaan in lijst

€ 960,00/ stukexcl. btw

€ 1.161,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Indirect
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
40 l/min
Instelbereik
4 - 25 bar
Spanning
24 VDC
Max. druk op T
2 bar
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR