Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel overdrukklep PRE25-350/20N-D24K1

  • ERIKS:14752886
Image 1
De PRE10, PRE25 en PRE32 zijn proportionele overdrukventielen, pilootgestuurd, voor subplaatmontage. Ze worden gebruikt om de druk in het hydraulische circuit te moduleren en staan het gebruik van het volledige debiet van de pomp toe, zelfs bij drukwaarden dichtbij de ingestelde waarde.

Ze hebben een mechanische drukbegrenzing in de stuurtrap voor meer veiligheid van de toepassing. Ze zijn uitgerust met een overdrukventiel. De kalibratie wordt uitgevoerd binnen Duplomatic Company op een waarde van ≥ 15% van de maximale drukwaarde in het instelbereik. Ze zijn verkrijgbaar in drie maten voor debieten tot 500 l/min en in vijf drukregelbereiken tot 350 bar.

De kleppen kunnen rechtstreeks door een stroomgestuurde voeding of door een apart te bestellen elektronische kaart worden aangestuurd.
Opslaan in lijst

€ 1.136,00/ stukexcl. btw

€ 1.374,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6264-25
Uitvoering klep
Indirect
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
400 l/min
Instelbereik
1 - 350 bar
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR