€ 1.088,00/ stukexcl. btw
€ 1.316,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | ISO 6264-06 |
Uitvoering klep | Indirect |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 200 l/min |
Instelbereik | 1 - 70 bar |
Spanning | 12 VDC |
Type plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Afdichting materiaal | NBR |