Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel overdrukklep PDE3-350/10N-D24K1

  • ERIKS:14670652
Image 1
De PRE10, PRE25 en PRE32 zijn proportionele overdrukventielen, pilootgestuurd, voor subplaatmontage. Ze worden gebruikt om de druk in het hydraulische circuit te moduleren en staan het gebruik van het volledige debiet van de pomp toe, zelfs bij drukwaarden dichtbij de ingestelde waarde.

Ze hebben een mechanische drukbegrenzing in de stuurtrap voor meer veiligheid van de toepassing. Ze zijn uitgerust met een overdrukventiel. De kalibratie wordt uitgevoerd binnen Duplomatic Company op een waarde van ≥ 15% van de maximale drukwaarde in het instelbereik. Ze zijn verkrijgbaar in drie maten voor debieten tot 500 l/min en in vijf drukregelbereiken tot 350 bar.

De kleppen kunnen rechtstreeks door een stroomgestuurde voeding of door een apart te bestellen elektronische kaart worden aangestuurd.
Opslaan in lijst

€ 574,00/ stukexcl. btw

€ 694,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Direct
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
2 l/min
Instelbereik
5 - 350 bar
Spanning
24 VDC
Max. druk op T
2 bar
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR