€ 574,00/ stukexcl. btw
€ 694,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Direct |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 2 l/min |
Instelbereik | 3.2 - 210 bar |
Spanning | 12 VDC |
Max. druk op T | 2 bar |
Type plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Afdichting materiaal | NBR |