Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel overdrukklep met terugkoppeling en OBE PRE10J-350/33N-E1K11B

  • ERIKS:14752811
Image 1
PREJ, PREJL, PRE*JH zijn proportionele drukbegrenzingsventielen, piloot gestuurd, met geïntegreerde elektronica en terugkoppeling voor gesloten-lus drukregeling.
Ze worden gebruikt om de druk van het hydraulische circuit te moduleren en maken gebruik van de volledige pompcapaciteit, zelfs bij drukwaarden dicht bij de ingestelde waarde. Ze zijn uitgerust met een drukbeveiligingsklep. De kalibratie wordt uitgevoerd binnen Duplomatic bij ≥ 15% van de maximale drukwaarde in het instelbereik.
Ze zijn verkrijgbaar in drie verschillende bouwgroottes voor debieten tot 500 l/min en in drie drukregelbereiken tot 350 bar.

Opties voor geïntegreerde elektronica met gesloten-lus drukregeling:

J-versie:
Standaard elektronica met analoge interface, met stroom- of spanningsreferentiesignaal, en een 6-pins + PE aansluiting. Ideaal voor traditionele toepassingen met directe besturing.
JL-versie:
Compacte en kosteneffectieve elektronica met IO-link, CANopen of analoge interface en een 5-pins M12 aansluiting. Perfect voor toepassingen die geavanceerde connectiviteit vereisen.
JH-versie:
Ondersteunt veldbuscommunicatie met EtherCAT, Ethernet/IP en Profinet interfaces, met een 11-pins M12 aansluiting. Optimaal voor geavanceerde industriële toepassingen met complexe communicatiebehoeften.
Opslaan in lijst

€ 2.430,00/ stukexcl. btw

€ 2.940,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6264-06
Uitvoering klep
Indirect
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
200 l/min
Instelbereik
1 - 350 bar
Spanning
24 VDC
Type plug
6-polig + PE
Ingebouwde elektronica
Ja
Afdichting materiaal
NBR