De PDE3J, PDE3JL en PDE3JH zijn proportionele drukbegrenzingsventielen, direct gestuurd, met geïntegreerde elektronica en terugkoppeling, voor subplaatmontage.
Ze zijn geschikt voor het aansturen van tweetrapsventielen en worden gebruikt voor gesloten-lus drukregeling in hydraulische circuits.
Er zijn drie drukregelbereiken beschikbaar, tot 350 bar.
Opties voor geïntegreerde elektronica met gesloten-lus drukregeling:
J-versie:
Standaard elektronica met analoge interface, met stroom- of spanningsreferentie en 6-pins + PE aansluiting. Ideaal voor traditionele toepassingen met directe regeling.
JL-versie:
Compacte, kosteneffectieve elektronica met IO-link, CANopen of analoge interface, 5-pins M12 aansluiting. Perfect voor toepassingen die geavanceerde connectiviteit vereisen.
JH-versie:
Ondersteunt veldbuscommunicatie met EtherCAT, Ethernet/IP en Profinet, 11-pins M12 aansluiting. Optimaal voor complexe industriële toepassingen.