Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel overdrukklep met terugkoppeling en OBE PDE3J-140/31N-E1K11B

  • ERIKS:14752826
Image 1
De PDE3J, PDE3JL en PDE3JH zijn proportionele drukbegrenzingsventielen, direct gestuurd, met geïntegreerde elektronica en terugkoppeling, voor subplaatmontage.
Ze zijn geschikt voor het aansturen van tweetrapsventielen en worden gebruikt voor gesloten-lus drukregeling in hydraulische circuits.
Er zijn drie drukregelbereiken beschikbaar, tot 350 bar.

Opties voor geïntegreerde elektronica met gesloten-lus drukregeling:

J-versie:
Standaard elektronica met analoge interface, met stroom- of spanningsreferentie en 6-pins + PE aansluiting. Ideaal voor traditionele toepassingen met directe regeling.
JL-versie:
Compacte, kosteneffectieve elektronica met IO-link, CANopen of analoge interface, 5-pins M12 aansluiting. Perfect voor toepassingen die geavanceerde connectiviteit vereisen.
JH-versie:
Ondersteunt veldbuscommunicatie met EtherCAT, Ethernet/IP en Profinet, 11-pins M12 aansluiting. Optimaal voor complexe industriële toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 2.054,00/ stukexcl. btw

€ 2.485,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Direct
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
2 l/min
Instelbereik
2.4 - 140 bar
Spanning
24 VDC
Max. druk op T
2 bar
Type plug
6-polig + PE
Ingebouwde elektronica
Ja
Afdichting materiaal
NBR