Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel overdrukklep met OBE PRE3G-210/32N-E0K11B

  • ERIKS:14752876
Image 1
PRE3G, PRE3GL en PRE3GH zijn proportionele pilootgestuurde drukbeveiligingskleppen voor subplaatmontage. Ze regelen de druk in hydraulische circuits.

Opties voor geïntegreerde elektronica (open-loop):
  • G-versie:
    Standaard elektronica met analoge interface, stroom- of spanningsreferentie, 6-pins + PE aansluiting. Ideaal voor traditionele directe besturing.
  • GL-versie:
    Compacte en kosteneffectieve elektronica met IO-link, CANopen of analoge interface, 5-pins M12 aansluiting. Perfect voor geavanceerde connectiviteit.
  • GH-versie:
    Ondersteunt veldbuscommunicatie met EtherCAT, Ethernet/IP en Profinet, 11-pins M12 aansluiting. Voor complexe industriële toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 1.850,00/ stukexcl. btw

€ 2.238,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Indirect
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
40 l/min
Instelbereik
5 - 210 bar
Max. druk op T
2 bar
Type plug
6-polig + PE
Ingebouwde elektronica
Ja
Afdichting materiaal
NBR