€ 1.850,00/ stukexcl. btw
€ 2.238,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Indirect |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 40 l/min |
Instelbereik | 4 - 70 bar |
Max. druk op T | 2 bar |
Type plug | 6-polig + PE |
Ingebouwde elektronica | Ja |
Afdichting materiaal | NBR |