Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel overdrukklep met OBE PDE3G-210/31N-E0K11A

  • ERIKS:14752864
Image 1
De PDE3G, PDE3GL en PDE3GH zijn proportionele drukregelventielen, direct gestuurd, met geïntegreerde elektronica, voor subplaatmontage. Ze zijn geschikt voor het aansturen van tweestapsventielen, voor drukregeling in hydraulische circuits.
Er zijn vijf drukinstelbereiken beschikbaar tot 350 bar.

Opties voor geïntegreerde elektronica (open-loop):
  • G-versie:
    Standaard elektronica met analoge interface en 6-pins + PE aansluiting. Ideaal voor traditionele besturing
  • GL-versie:
    Compacte en kosteneffectieve elektronica met IO-link, CANopen of analoge interface en 5-pins M12 aansluiting. Geschikt voor geavanceerde connectiviteit;
  • GH-versie:
    Ondersteunt veldbuscommunicatie via EtherCAT, Ethernet/IP en Profinet interfaces met een 11-pins M12 aansluiting. Optimaal voor complexe industriële toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 1.462,00/ stukexcl. btw

€ 1.769,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Direct
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
2 l/min
Instelbereik
3.2 - 210 bar
Spanning
24 VDC
Max. druk op T
2 bar
Type plug
5-polig M12
Ingebouwde elektronica
Ja
Afdichting materiaal
NBR