€ 1.462,00/ stukexcl. btw
€ 1.769,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Direct |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 2 l/min |
Instelbereik | 2.4 - 140 bar |
Spanning | 24 VDC |
Max. druk op T | 2 bar |
Type plug | 5-polig M12 |
Ingebouwde elektronica | Ja |
Afdichting materiaal | NBR |