Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel drukreduceerventiel ZDE3G-SB/32N-E0K11B

  • ERIKS:14752324
Image 1
De ZDE3G, ZDE3GL en ZDE3GH zijn proportionele drukreduceerventielen, direct werkend, voor montage subplaatmontage. Ze verminderen de druk in de secundaire aftakkingen van het hydraulisch circuit en zorgen zo voor een stabiele geregelde druk, zelfs bij variaties in de het debiet door het ventiel.

Opties voor geïntegreerde elektronica (open-loop regeling):
  • G-versie:
    Standaard elektronica met een analoge interface, met stroom- of spanningsreferentiesignalen. Aansluiting via een 6-polige + PE-connector. Ideaal voor traditionele toepassingen met directe besturing.
  • GL-versie:
    Compacte en kosteneffectieve elektronica met IO-link, CANopen of analoge interface. Een 5-polige M12-aansluiting. Perfect voor toepassingen die geavanceerde connectiviteit vereisen.
  • GH-versie:
    Ondersteunt veldbuscommunicatie met EtherCAT, Ethernet/IP en Profinet-interfaces. Met een 11-polige M12-aansluiting. Optimaal voor geavanceerde industriële toepassingen met complexe communicatiebehoeften.
Opslaan in lijst

€ 1.438,00/ stukexcl. btw

€ 1.739,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
ZDE3G
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Drukreduceer in B
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
100 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
15 l/min
Spanning
24 VDC
Max. druk op T
0 - 30 bar
Type plug
6-polig + PE
Ingebouwde elektronica
Ja
Type ventiel
Elektrisch signaal +/- 10V
Afdichting materiaal
NBR