€ 556,00/ stukexcl. btw
€ 672,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | ZDE3 |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Drukreduceer in A |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 100 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 15 l/min |
Spanning | 12 VDC |
Max. druk op T | 0 - 30 bar |
Type plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Afdichting materiaal | NBR |