Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel drukreduceerventiel ZDE3-D/30N-D12K1

  • ERIKS:14752046
Image 1
De ZDE3 is een proportioneel drukreduceerventiel, direct werkend, geschikt voor subplaatmontage.
Het ventiel wordt gebruikt om de druk te verlagen in de secundaire takken van het hydraulisch circuit,
waardoor een stabiele geregelde druk behouden blijft, zelfs bij variaties in het debiet door het ventiel. De aansturing gebeurt rechtstreeks via een stroomgestuurde voeding, of via een elektronische kaart, die apart besteld moet worden.
Opslaan in lijst

€ 688,00/ stukexcl. btw

€ 832,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
ZDE3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Drukreduceer in A en B
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
100 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
15 l/min
Spanning
12 VDC
Max. druk op T
0 - 30 bar
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR