€ 1.066,00/ stukexcl. btw
€ 1.289,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | PZME5 |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | Drukreduceer in P |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 320 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 100 l/min |
Instelbereik | 7 - 80 bar |
Spanning | 24 VDC |
Max. druk op T | 2 bar |
Type plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |