Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel drukreduceerventiel PZME3-150/10N-D24K1

  • ERIKS:14752942
Image 1
De PZME3 zijn 3-weg proportionele drukreduceerventielen, pilot-gestuurd, geschikt voor stapelbare montage. Ze worden gebruikt om de druk te verlagen in de secundaire takken van een hydraulisch circuit, waardoor een stabiele geregelde druk behouden blijft, zelfs bij variaties in het debiet door het ventiel.
De ventielen zijn beschikbaar in drie drukreductiebereiken tot 230 bar.
Ze kunnen rechtstreeks worden aangestuurd via een stroomgestuurde voeding,of via een elektronische kaart, die apart besteld moet worden.
Opslaan in lijst

€ 860,00/ stukexcl. btw

€ 1.040,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
PZME3
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Drukreduceer in P
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
320 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
40 l/min
Instelbereik
5.5 - 150 bar
Spanning
24 VDC
Max. druk op T
2 bar
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Manometer aansluiting
1/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR