€ 2.492,00/ stukexcl. btw
€ 3.015,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | DZCE*G |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | Cetop P05 |
Uitvoering klep | Drukreduceer in A |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 150 l/min |
Instelbereik | 1.2 - 210 bar |
Spanning | 24 VDC |
Type plug | 6-polig + PE |
Ingebouwde elektronica | Ja |
Type ventiel | Elektrisch signaal 4-20 mA |
Afdichting materiaal | NBR |