Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel drukreduceerventiel met OBE DZCE5G-070/40N-II/E0K11B

  • ERIKS:14752909
Image 1
De DZCE5G, DZCE5RG, DZCE7G en DZCE8G zijn 3-poorts proportionele drukreduceerventielen met geïntegreerde elektronica, piloot-gestuurd, geschikt voor subplaatmontage. Deze ventielen functioneren als drukreduceerventielen die, naast het verlagen van de druk van lijn P naar de werklijn A,
ook toestaan dat de stroming terugkeert van werklijn A naar de retourlijn T wanneer er in het downstream circuit een druk wordt gegenereerd die hoger is dan de ingestelde waarde.

De geïntegreerde elektronica heeft een analoge interface met stroom- of spanningsreferentiesignaal,
en een 6-polige + PE aansluiting.

De ventielen zijn eenvoudig te installeren en de digitale kaart beheert de instellingen direct.
Opslaan in lijst

€ 2.492,00/ stukexcl. btw

€ 3.015,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DZCE*G
Uitvoering
Opbouw
Grootte
Cetop P05
Uitvoering klep
Drukreduceer in A
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
150 l/min
Instelbereik
1 - 70 bar
Spanning
24 VDC
Type plug
6-polig + PE
Ingebouwde elektronica
Ja
Type ventiel
Elektrisch signaal +/- 10V
Afdichting materiaal
NBR