€ 710,00/ stukexcl. btw
€ 859,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | QDE3 |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | ISO 6263-03 |
Type afstelling | Elektrisch |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 250 bar |
Max. oliestroom | 80 l/min |
Instelbereik | 0-30 l/min |
Spanning | 12 VDC |
Type plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Afdichting materiaal | NBR |