Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel debietregelventiel RPCED1-16/C/54-12

  • ERIKS:14751918
Image 1
De RPCED1 is een proportioneel debietregelventiel, met druk- en temperatuurcompensatie, geschikt voor voor subplaatmontage. Het wordt gebruikt voor debietregeling in vertakkingen van hydraulische circuits of voor snelheidsregeling van hydraulische actuatoren. Verkrijgbaar in vijf debietregelbereiken tot 25 l/min. De aansturing gebeurt rechtstreeks via een stroomgestuurde voeding,of via een elektronische kaart, die apart besteld moet worden.
Opslaan in lijst

€ 940,00/ stukexcl. btw

€ 1.137,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
RPCED1
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6263-03
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Elektrisch
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
250 bar
Instelbereik
0-16 l/min
Spanning
12 VDC
Afdichting materiaal
NBR