Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel debietregelventiel RPCED1-1/C/54-24

  • ERIKS:14751917
Image 1
De RPCED1 is een proportioneel debietregelventiel, met druk- en temperatuurcompensatie, geschikt voor voor subplaatmontage. Het wordt gebruikt voor debietregeling in vertakkingen van hydraulische circuits of voor snelheidsregeling van hydraulische actuatoren. Verkrijgbaar in vijf debietregelbereiken tot 25 l/min. De aansturing gebeurt rechtstreeks via een stroomgestuurde voeding,of via een elektronische kaart, die apart besteld moet worden.
Opslaan in lijst

€ 1.020,00/ stukexcl. btw

€ 1.234,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
RPCED1
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6263-03
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Elektrisch
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
250 bar
Instelbereik
0-1.5 l/min
Spanning
24 VDC
Afdichting materiaal
NBR