Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel debietregelventiel RPCE3-100/C/52-24

  • ERIKS:14751939
Image 1
De RPCE3-* zijn 2- of 3-weg proportionele debietregelventielen, voorzien van druk- en thermische compensatie, geschikt voor subplaatmontage. Deze proportionele ventielen worden gebruikt voor debietregeling in aftakkingen van hydraulische circuits en voor snelheidsregeling van hydraulische actuators. De ventielen zijn verkrijgbaar in twee debietbereiken van 100 l/min, met progressieve versterking of met differentiële versterking. Voor een correcte werking van het ventiel moet een minimaal stuurdebiet van 2 l/min worden aangehouden bij een minimumdruk van 20 bar. De besturing kan intern zijn, met toevoer van olie vanaf leiding E, of extern vanaf een leiding met 1/4" BSP-aansluiting op het piloothuis. Afvoer is altijd extern en moet rechtstreeks op de tank worden aangesloten zonder tegendruk door middel van subplaataansluiting Y (OF Ø32) of door middel van een leiding (1/4" BSP koppeling) op het stuurautomaathuis.
De 3-weg uitvoering RPCE3-100-T3 maakt debietregeling van het circuit mogelijk door de overschotstroom naar de tank af te voeren. De maximale druk in het circuit wordt beperkt door middel van een handmatig instelbaar overdrukventiel die op de compensatorpiloot werkt. De ventielen kunnen worden aangestuurd via een stroomgestuurde voedingseenheid of via een elektronische regelkaart, die apart moet worden besteld.
Opslaan in lijst

€ 2.052,00/ stukexcl. btw

€ 2.482,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
RPCE3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6263-07
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Elektrisch
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
250 bar
Instelbereik
0-100 l/min
Spanning
24 VDC
Afdichting materiaal
NBR