Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel debietregelventiel RPCE2-70-T3/52-24

  • ERIKS:14751936
Image 1
De RPCE2-* zijn 2- of 3-weg proportionele debietregelventielen, met druk- en temperatuurcompensatie, geschikt voor subplaatmontage. Deze ventielen worden gebruikt voor debietregeling in hydraulische circuitvertakkingen en voor snelheidsregeling van hydraulische actuatoren.
De ventielen zijn verkrijgbaar in drie debietbereiken:
twee met progressieve versterking tot 72 l/min.
één met differentiële versterking van 30 l/min.
Voor een correcte werking van het ventiel moet een minimaal stuurdebiet van 2 l/min worden aangehouden bij een minimale druk van 20 bar.
De besturing kan intern zijn, met toevoer van olie vanaf leiding E, of extern vanaf een leiding met 1/4" BSP-aansluiting op het piloothuis. Afvoer is altijd extern en moet rechtstreeks op de tank worden aangesloten zonder tegendruk door middel van subplaataansluiting Y (OF Ø35) of door middel van een leiding (1/4" BSP koppeling) op het stuurautomaathuis.
De drieweg-uitvoering RPCE2-70-T3 maakt debietregeling naar het circuit mogelijk door overtollige flow naar de tank af te voeren. De maximale druk in het circuit wordt beperkt via een handmatig instelbaar overdrukventiel dat inwerkt op de piloot van de compensator. Ze kunnen rechtstreeks worden aangestuurd via een stroomgestuurde voeding of via een elektronische kaart, afzonderlijk te bestellen.
Opslaan in lijst

€ 2.058,00/ stukexcl. btw

€ 2.490,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
RPCE2
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6263-06
Type afstelling
Elektrisch
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
250 bar
Instelbereik
0-80 l/min
Spanning
24 VDC
Afdichting materiaal
NBR