€ 964,00/ stukexcl. btw
€ 1.166,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Grootte | ND40 |
Uitvoering klep | Indirect |
Type afstelling | Knop |
Uitvoering | met elektrisch ontlastventiel en 2 drukinstellingen |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 400 l/min |
Instelbereik | 1 - 210 bar |
Spanning | 230 VAC |
Type plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Aansluitingen | P: 1.1/4" BSP, T 1.1/2"BSP |
Noodbediening | Met beschermkap |
Manometer aansluiting | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |