Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Overdrukklep RQM5-W6/A/60N-A230K1

  • ERIKS:14749171
Image 1
RQM5-W en RQM7-W zijn elektromagnetisch bediende overdrukventielen met ontlastfunctie en drukselectie, voorzien van BSP-schroefdraadaansluitingen voor inline montage, geschikt voor debieten tot 400 l/min.

Er zijn vijf uitvoeringen beschikbaar waarmee het volledige debiet kan worden ontlast via een magneetventiel of waarbij tot aximaal 3 drukwaarden kunnen worden geselecteerd. De selectie van de tweede en derde drukwaarde gebeurd via een overdrukventiel dat tussen de hoofdtrap en het magneetventiel is geplaatst. Er zijn poorten voor externe pilotsturing van het ventiel en voor een manometer. Deze ventielen zijn verkrijgbaar in drie drukregelbereiken tot 350 bar.

De ventielen zijn verkrijgbaar met gelijkstroom- of wisselstroommagneetspoelen. Gelijkstroomspoelen kunnen ook worden gevoed met wisselstroom via connectoren met een ingebouwde gelijkrichterbrug.

Standaard worden ze geleverd met een stelschroef. Op aanvraag kunnen ze worden uitgerust met een SICBLOC-instelknop op de hoofddruktrap. Een handmatige noodbediening met beschermkap is optioneel beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 612,00/ stukexcl. btw

€ 740,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Grootte
ND25
Uitvoering klep
Indirect
Type afstelling
Schroef
Uitvoering
met elektrisch ontlastventiel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
250 l/min
Instelbereik
1 - 350 bar
Spanning
230 VAC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Aansluitingen
P: 3/4" BSP, T 1"BSP
Noodbediening
Standaard
Manometer aansluiting
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR