Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Overdrukklep RQM3-P3/D/61N-D24K1

  • ERIKS:14749265
Image 1
RQM3-P, RQM5-P en RQM7-P zijn overdrukventielen met elektromagnetisch bediende ontlasting en drukselectie, geschikt voor subplaatmontage, voor debieten tot 500 l/min.

Er zijn vijf uitvoeringen beschikbaar waarmee de volledige flow kan worden ontlast via een magneetventiel of waarbij tot drie drukwaarden kunnen worden geselecteerd. De selectie van de tweede en derde drukwaarde gebeurd via een overdrukventiel dat is geplaatst tussen de hoofdtrap en de magneetventiel.

Er zijn aansluitingen aanwezig voor externe pilootsturing en voor een manometer. De ventielen zijn verkrijgbaar met gelijkstroom- of wisselstroommagneetspoelen. Gelijkstroomspoelen kunnen ook worden gevoed met een wisselstroombron, via connectoren met een ingebouwde gelijkrichterbrug.

Deze ventielen zijn beschikbaar in drie drukregelbereiken tot 350 bar. Ze worden standaard geleverd met een stelschroef. Op aanvraag kunnen ze worden uitgerust met een SICBLOC-stelknop op op het hoofddrukgedeelte. en met een rubberen kap beschermde handmatige noodbediening is optioneel beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 840,00/ stukexcl. btw

€ 1.016,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6264-06
Uitvoering klep
Indirect
Type afstelling
Schroef
Uitvoering
met elektrisch ontlastventiel en 2 drukinstellingen
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
200 l/min
Instelbereik
1 - 70 bar
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR