Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Overdrukklep RQ7-W6/41

  • ERIKS:14749143
Image 1
RQ5-W en RQ7-W zijn pilootgestuurde overdrukkleppen met BSP-schroefdraadaansluitingen voor inline montage. De hoofdtrap is uitgevoerd met een schuif en een kegelafdichting. Aansluitingen voor externe pilootaansturing en voor een drukmeter zijn voorzien. Deze ventielen zijn verkrijgbaar in drie drukregelbereiken tot 350 bar. Ze worden standaard geleverd met een zeskant instelschroef. Op aanvraag kunnen ze worden uitgerust met een SICBLOC-instelknop.
Opslaan in lijst

€ 540,00/ stukexcl. btw

€ 653,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Grootte
DN40
Uitvoering klep
Indirect
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
400 l/min
Instelbereik
1 - 350 bar
Aansluitingen
P: 1.1/4" BSP, T 1.1/2"BSP
Manometer aansluiting
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR