€ 654,00/ stukexcl. btw
€ 791,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Grootte | DN40 |
Uitvoering klep | Indirect |
Type afstelling | Knop |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 400 l/min |
Instelbereik | 1 - 70 bar |
Aansluitingen | P: 1.1/4" BSP, T 1.1/2"BSP |
Manometer aansluiting | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | FKM |