Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Overdrukklep RQ5-W6/M/41

  • ERIKS:14749147
Image 1
RQ5-W en RQ7-W zijn pilootgestuurde overdrukkleppen met BSP-schroefdraadaansluitingen voor inline montage. De hoofdfase is uitgevoerd met een schuif en een kegelafdichting. Aansluitingen voor externe pilootsturing en voor een manometer zijn voorzien. Deze ventielen zijn verkrijgbaar in drie drukregelbereiken tot 350 bar. Ze worden standaard geleverd met een zeskant stelschroef. Op aanvraag kunnen ze worden uitgerust met een SICBLOC-instelknop.
Opslaan in lijst

€ 444,00/ stukexcl. btw

€ 537,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Grootte
DN25
Uitvoering klep
Indirect
Type afstelling
Knop
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
250 l/min
Instelbereik
1 - 350 bar
Aansluitingen
P: 3/4" BSP, T 1"BSP
Manometer aansluiting
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR