€ 416,00/ stukexcl. btw
€ 503,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Grootte | DN25 |
Uitvoering klep | Indirect |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 250 l/min |
Instelbereik | 1 - 210 bar |
Aansluitingen | P: 3/4" BSP, T 1"BSP |
Manometer aansluiting | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |