Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Overdrukklep RQ3-P5/41

  • ERIKS:14749199
Image 1
RQ3-P, RQ5-P en RQ7-P zijn pilootgestuurde overdrukventielen, geschikt voor subplaatmontage.
De hoofdtrap is uitgevoerd met schuif en conusafdichting. Er zijn poorten voor besturing op afstand van de klep en voor een manometer. Deze kleppen zijn verkrijgbaar in drie drukregelbereiken tot 350 bar. Ze worden geleverd met een stelschroef met zeskantkop. Op aanvraag kunnen ze worden uitgerust met een SICBLOC-afstelknop.
Opslaan in lijst

€ 372,00/ stukexcl. btw

€ 450,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6264-06
Uitvoering klep
Indirect
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
200 l/min
Instelbereik
1 - 210 bar
Manometer aansluiting
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR