€ 216,00/ stukexcl. btw
€ 261,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Indirect |
Type afstelling | Schroef |
Uitvoering | Paneelmontage |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 75 l/min |
Instelbereik | 1 - 70 bar |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |