Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Overdrukklep RM2-W5/31V

  • ERIKS:14749122
Image 1
RM2-W en RM3-W zijn overdrukventielen, direct of piloot bediend, met BSP-schroefdraadaansluitingen. Bevestiging gebeurd met behulp van een borgmoer. Deze ventielen zijn geschikt voor externe pilootsturing van regelventielen en als stuurventiel voor tweetraps drukregelventielen. Ze zijn verkrijgbaar in vier drukregelbereiken tot 350 bar. De druk is instelbaar met een inbusregelbout of met een draaiknop.
Opslaan in lijst

€ 214,00/ stukexcl. btw

€ 258,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Direct
Type afstelling
Schroef
Uitvoering
Paneelmontage
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
50 l/min
Instelbereik
1 - 210 bar
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
FKM