€ 186,00/ stukexcl. btw
€ 225,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Direct |
Type afstelling | Schroef |
Uitvoering | Paneelmontage |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 50 l/min |
Instelbereik | 1 - 210 bar |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |