€ 988,00/ stukexcl. btw
€ 1.195,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG16/Cetop 7 |
Uitvoering klep | Indirect |
Type afstelling | Schroef |
Uitvoering | Van P naar T |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 300 l/min |
Instelbereik | 10 - 350 bar |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 80 |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |